Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M6mm HP
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M6mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796643613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796643613
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2; M6mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
d:
6 mm
b:
9 mm
e:
29 mm
h:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3472/000/ 6,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,35*
€ 12,93*
€ 5,46*
ab € 13,55*
€ 18,61*
€ 3,90*
ab € 15,46*
€ 20,94*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.