Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M5mm HP
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796643590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796643590
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2; M5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
d:
5 mm
b:
6,5 mm
e:
21,8 mm
h:
9,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3472/000/ 5,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,02*
€ 9,87*
€ 5,00*
ab € 12,13*
€ 16,72*
€ 3,90*
ab € 13,76*
€ 18,99*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0702* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.