Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant A2 M10x40mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant A2 M10x40mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant A2 M10x40mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796640704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796640704
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant A2; M10x40mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x40mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
40 mm
b:
31 mm
d:
10 mm
dk:
20 mm
ds:
10 mm
k:
5,5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3423/000/ 10,0/ 40/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1388*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1648*
€ 0,19611
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.