Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant A2 M4x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant A2 M4x50mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant A2 M4x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796640131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796640131
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant A2; M4x50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x50mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
50 mm
d:
4 mm
dk:
8 mm
ds:
4 mm
k:
2,3 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3423/000/ 4,0/ 50/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0422*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.