Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige Form M8mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige Form M8mm KP
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige Form M8mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796624964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796624964
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985; Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige Form; M8mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm KP
DIN:
985
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
h:
8 mm
m1:
6 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3382/000/ 8,0/ / /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,27*
€ 7,42*
€ 5,46*
ab € 7,03*
€ 9,93*
€ 3,90*
ab € 7,98*
€ 11,14*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0527* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.