Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern A2 M14mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M14mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M14mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796615672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796615672
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern A2; M14mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
14 mm
d:
14 mm
m:
11 mm
e:
24,49 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3366/000/ 14,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, Sechskantmuttern A2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 48,27*
€ 62,00*
€ 5,46*
ab € 53,63*
€ 68,43*
Frei Haus
ab € 54,54*
€ 69,69*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,00*
€ 73,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,47*
€ 73,1493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,98*
€ 68,9962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,03*
€ 66,6757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,23*
€ 65,7237
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,27*
€ 57,4413
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,24135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.