Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern A2 M5mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M5mm KP
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M5mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796615474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796615474
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern A2; M5mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm KP
DIN:
934
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
d:
5 mm
m:
4 mm
e:
8,79 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3366/000/ 5,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern A2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,42*
€ 2,13*
€ 5,46*
ab € 1,78*
€ 2,64*
€ 3,90*
ab € 2,02*
€ 3,00*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.