Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern A2 M4mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M4mm KP
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M4mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796615443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796615443
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern A2; M4mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm KP
DIN:
934
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
d:
4 mm
m:
3,2 mm
e:
7,66 mm
s:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3366/000/ 4,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern A2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,24*
€ 1,87*
€ 5,46*
ab € 1,29*
€ 1,94*
€ 3,90*
ab € 1,46*
€ 2,20*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.