Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehe... M4x8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehe... M4x8mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehe... M4x8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796606991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796606991
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914); M4x8mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x8mm HP
ISO:
4027
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
8 mm
d:
4 mm
dt:
- mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3359/000/ 4,0/ 8/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,0185*
€ 0,0268*
200
€ 5,46*
ab € 0,0347*
€ 0,0491*
200
€ 3,90*
ab € 0,03915*
€ 0,05525*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.