| |
|
| Artikel-Nr.: 870-4001796591129 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796591129 |
| |
|
| | |
| Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207; M3x25mm; KP 100 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | M3x25mm KP | ISO: | 1207 | Material/Güte: | A2 | Legierung: | Edelstahl A2 | Verpackung: | Kleinverpackung | Verpackungsinhalt: | 100 Stück | Durchmesser: | 3 mm | Länge: | 25 mm | d: | 3 mm | dk: | 5,5 mm | k: | 2,0 mm | b min.: | 25 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/3302/000/ 3,0/ 25,0/ /02 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, Zylinderschraube ohne Norm, iso1207 m3x25 a2, zylinderschraube ohne norm, din 84 m3, Zylinderschrauben mit Schlitz |
| | |
| |