Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M8x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M8x40mm HP
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M8x40mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796574504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796574504
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965; Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M8x40mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x40mm HP
DIN:
965
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
d:
8 mm
dk:
14,5 mm
k:
4 mm
Kreuzschlitz Größe:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0450/001/ 8,0/ 40,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,88*
€ 17,75*
€ 5,46*
ab € 16,67*
€ 22,51*
€ 3,90*
ab € 18,99*
€ 25,53*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.