Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 8x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 8x40
Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 8x40
Artikel-Nr.:
     3517B-98866671
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0450/001/01 8x40
EAN/GTIN:
     4001796574504
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965

Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 8x40

Senkschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7046(ehem.DIN 965) galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 4.8, senkkopfschraube ohne norm, kreuzschlitz h din 965, Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,94*
€ 17,74*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,75*
€ 22,57*
€ 3,90*
ab € 19,10*
€ 25,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.