Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M3x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M3x25mm HP
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M3x25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796573026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796573026
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965; Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M3x25mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x25mm HP
DIN:
965
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
25 mm
d:
3 mm
dk:
5,6 mm
k:
1,65 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0450/001/ 3,0/ 25,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2941
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0225*
€ 0,031*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 10,12*
€ 14,02*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 16,52*
€ 22,34*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,64*
€ 25,30*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,00957*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.