Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M4x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M4x50mm HP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M4x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796562075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796562075
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M4x50mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x50mm HP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
50 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/001/ 4,0/ 50,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,33*
€ 40,09*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,24*
€ 40,20*
€ 3,90*
ab € 31,19*
€ 41,26*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,20*
€ 47,838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,01*
€ 47,6119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,34*
€ 44,4346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,17*
€ 43,0423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,12*
€ 41,7928
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,24*
€ 35,9856
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.