Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/01 4x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/01 4x50
Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/01 4x50
Artikel-Nr.:
     3517B-98865202
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0420/001/01 4x50
EAN/GTIN:
     4001796562075
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009

Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/01 4x50

Senkschraube 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 2009(ehem.DIN 963) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkschraube iso 2009 4.8 2,5 x 50, senkkopfschraube ohne norm, din 963 4.8, Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,33*
€ 39,50*
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,23*
€ 39,59*
Frei Haus
ab € 30,78*
€ 40,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,50*
€ 47,005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,24*
€ 46,6956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,01*
€ 44,0419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,79*
€ 41,4001
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03033* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.