Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M3x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M3x10mm HP
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M3x10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796549298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796549298
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207; galv. verzinkt; M3x10mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x10mm HP
ISO:
1207
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
10 mm
d:
3 mm
dk:
5,5 mm
k:
2,0 mm
b min.:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0400/001/ 3,0/ 10,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15411
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0218*
€ 0,0296*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 9,94*
€ 13,74*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,08*
€ 15,22*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,56*
€ 17,24*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00497* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,26*
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,0096*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0035*
Zubehör
k.A.
708900300000002201
ab € 0,00468*
Zubehör
k.A.
7093-1-030-01-200HV
ab € 0,00669*
Zubehör
WGB
1595910300
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.