Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3x12mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3x12mm KP
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3x12mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796463839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796463839
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95; Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing; 3x12mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x12mm KP
DIN:
95
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
12 mm
ds:
3,0 mm
dk:
5,6 mm
f:
0,75 mm
k:
1,65 mm
n:
0,8 mm
t:
1,45 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3103/000/ 3,0/ 12/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,24*
€ 19,50*
€ 3,90*
ab € 16,16*
€ 21,97*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,91*
€ 22,83*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.