Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 3x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 3x12
Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 3x12
Artikel-Nr.:
     3517A-68862120
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3103/000/02 3x12
EAN/GTIN:
     4001796463839
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube

Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 3x12

Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz, Messing DIN 95 KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Schraubsystem:
Schlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,31*
€ 19,49*
€ 3,90*
ab € 16,24*
€ 21,97*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,88*
€ 22,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,49*
€ 23,1931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,47*
€ 21,9793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.