Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M3x8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M3x8mm HP
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M3x8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796417580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796417580
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN 7500; Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965; galv. verzinkt; M3x8mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x8mm HP
DIN:
7500
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
8 mm
d:
3,0 mm
P:
0,5 mm
Furchbereich max.:
2 mm
dk:
5,5 mm
k:
1,65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6608/001/ 3,0/ 8/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,16*
€ 11,44*
€ 5,46*
ab € 21,36*
€ 28,92*
Frei Haus
ab € 24,34*
€ 32,62*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.