Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form C-Z, Kopf nach DIN 7985 zn M4x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form C-Z, Kopf nach DIN 7985 zn M4x16mm HP
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form C-Z, Kopf nach DIN 7985 zn M4x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796416613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796416613
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
DIN 7500; Gewindefurchende Schrauben Form C-Z, Kopf nach DIN 7985; galv. verzinkt; M4x16mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x16mm HP
DIN:
7500
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
16 mm
d:
4,0 mm
P:
0,7 mm
Furchbereich max.:
2,8 mm
dk:
8 mm
k:
3,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6606/001/ 4,0/ 16/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,30*
€ 25,94*
€ 5,46*
ab € 37,52*
€ 48,70*
Frei Haus
ab € 38,04*
€ 49,66*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,94*
€ 30,8686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.