Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M4x8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M4x8mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M4x8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796407789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796407789
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516; Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H; galv. verzinkt; M4x8mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x8mm HP
DIN:
7516
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
8 mm
d:
4 mm
dk:
8,4 mm
k:
2,7 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Kernlochdurchmesser:
3,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6111/001/ 4,0/ 8/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,12*
€ 10,02*
€ 5,46*
ab € 23,78*
€ 31,51*
€ 3,90*
ab € 26,87*
€ 35,28*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.