Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H zn M4x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H zn M4x25mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H zn M4x25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796406713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796406713
Suchbegriffe:
DIN 7516 A
DIN 7516 A Flachkopfschneidschraube
DIN 7516 A Flachkopfschraube
DIN 7516 A Kreuzschlitzschraube
DIN 7516; Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H; galv. verzinkt; M4x25mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x25mm HP
DIN:
7516
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
25 mm
d:
4 mm
dk:
8 mm
k:
3,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Kernlochdurchmesser:
3,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6110/001/ 4,0/ 25/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,02*
€ 8,49*
€ 5,46*
ab € 46,23*
€ 59,62*
Frei Haus
ab € 47,05*
€ 60,75*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.