Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H zn M3x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H zn M3x20mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H zn M3x20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796406638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796406638
Suchbegriffe:
DIN 7516 A
DIN 7516 A Flachkopfschneidschraube
DIN 7516 A Flachkopfschraube
DIN 7516 A Kreuzschlitzschraube
DIN 7516; Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H; galv. verzinkt; M3x20mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x20mm HP
DIN:
7516
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
20 mm
d:
3 mm
dk:
5,6 mm
k:
2,4 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Kernlochdurchmesser:
2,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6110/001/ 3,0/ 20/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0265*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.