Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 3,5x19mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 3,5x19mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 3,5x19mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796394447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796394447
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K; galv. verzinkt; 3,5x19mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x19mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
19 mm
d:
3,5 mm
Bohrbereich von/bis:
0,7/2,25 mm
dp max.:
2,8 mm
c:
0,6 mm
dc:
8,3 mm
k:
3,4 mm
s:
5,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6037/001/ 3,5/ 19,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,04*
€ 11,28*
€ 5,46*
ab € 9,50*
€ 13,30*
€ 3,90*
ab € 10,77*
€ 14,95*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.