Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn 4,8x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn 4,8x16mm HP
DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn 4,8x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796377396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796377396
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982; Senk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 4,8x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x16mm HP
DIN:
7982
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
16 mm
d:
4,8 mm
dk:
9,5 mm
k:
3,0 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6060/001/ 4,8/ 16,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,13*
€ 11,42*
€ 5,46*
ab € 14,85*
€ 20,33*
€ 3,90*
ab € 16,84*
€ 22,98*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.