Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 4,8x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 4,8x16
Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 4,8x16
Artikel-Nr.:
     6012-18876581
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6060/001/01 4,8x16
EAN/GTIN:
     4001796377396
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050

Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 4,8x16

Senk-Blechschrauben-C-H galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
Senkkopf
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
16 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Mit Spitze:
ja
Selbstbohrend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,13*
€ 11,42*
€ 5,46*
ab € 14,85*
€ 20,33*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,84*
€ 22,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.