Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsensenkkopf-R-H zn 4,8x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsensenkkopf-R-H zn 4,8x50mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsensenkkopf-R-H zn 4,8x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796366635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796366635
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 Q
DIN 7504 Q
DIN 7504 Q Bohrschraube
DIN 7504 Q Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsensenkkopf-R-H; galv. verzinkt; 4,8x50mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x50mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
50 mm
d:
4,8 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/4,4 mm
dp max.:
4,1 mm
dk:
9,3 mm
f:
1,2 mm
k:
2,8 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6087/001/ 4,8/ 50,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,13*
€ 11,43*
€ 5,46*
ab € 15,43*
€ 21,21*
€ 3,90*
ab € 17,45*
€ 23,97*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.