Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsensenkkopf-R-H zn 4,2x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsensenkkopf-R-H zn 4,2x16mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsensenkkopf-R-H zn 4,2x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796366499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796366499
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 Q
DIN 7504 Q
DIN 7504 Q Bohrschraube
DIN 7504 Q Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsensenkkopf-R-H; galv. verzinkt; 4,2x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x16mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
16 mm
d:
4,2 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/3,0 mm
dp max.:
3,6 mm
dk:
8,4 mm
f:
1 mm
k:
2,6 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6087/001/ 4,2/ 16,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,59*
€ 6,52*
€ 5,46*
ab € 14,35*
€ 19,53*
€ 3,90*
ab € 16,30*
€ 22,03*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.