Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207 M6x12mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207 M6x12mm KP
Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207 M6x12mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796335006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796335006
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207; M6x12mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x12mm KP
ISO:
1207
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
12 mm
d:
6 mm
dk:
10,0 mm
k:
3,9 mm
b min.:
38 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3100/000/ 6,0/ 12,0/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,61*
€ 13,35*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,65*
€ 13,36*
€ 3,90*
ab € 10,96*
€ 15,03*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.