Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98862188 Herst.-Nr.: 3100/000/02 6x12 EAN/GTIN: 4001796335006 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube Schlitz, Messing 3100/000/02 6x12 Zylinderschraube mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207(ehem. DIN 84) KP 100 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Kopfform: | Zylinderkopf | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Länge bis Unterkante Kopf: | 12 mm | Schraubsystem: | Schraubschlitz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube ohne norm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,60* | € 13,39* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 9,66* | € 13,40* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,89* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,096* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|