Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 6,4x15mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 6,4x15mm HP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 6,4x15mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796323386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323386
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 6,4x15mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,4x15mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser 1:
6,4 mm
Durchmesser 2:
15 mm
d1:
6,4 mm
d2:
15 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 6,4/ 15/ /01
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe 6,4x1,25 galvanisch verzinkt, karosseriescheiben stahl verzinkt blau, dresselhaus karosseriescheiben, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,55*
€ 9,27*
€ 5,46*
ab € 6,59*
€ 9,32*
€ 3,90*
ab € 7,47*
€ 10,52*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.