Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 8x45mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 8x45mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 8x45mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796316777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796316777
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 8x45mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x45mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
45 mm
d1:
8 mm
d2:
5,5 mm
a:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 8,0/ 45/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
313
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2835*
€ 0,3835*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 15,925*
€ 21,685*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 29,43*
€ 38,43*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 29,96*
€ 39,19*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,685*
€ 25,80515
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,315*
€ 21,79485
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,345*
€ 20,64055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,135*
€ 19,20065
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,985*
€ 19,02215
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 15,925*
€ 18,95075
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.