Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 4x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 4x12mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 4x12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796315763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796315763
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 4x12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x12mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
12 mm
d1:
4 mm
d2:
2,8 mm
a:
0,85 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 4,0/ 12/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6916
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0357*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 3,60*
€ 5,20*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,53*
€ 15,97*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 13,08*
€ 18,12*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.