Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7980 Federringe für Zylinderschrauben zn 12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7980 Federringe für Zylinderschrauben zn 12mm HP
DIN 7980 Federringe für Zylinderschrauben zn 12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796313509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796313509
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
din 7980 verzinkt
din 7980
DIN 7980; Federringe für Zylinderschrauben; galv. verzinkt; 12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12mm HP
DIN:
7980
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 mm
Nenngröße:
12 mm
d1:
12,2 mm
d2 max.:
18 mm
s:
2,5 mm
h min./max.:
5/5,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1696/001/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Federringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,82*
€ 9,55*
€ 5,46*
ab € 8,97*
€ 12,44*
€ 3,90*
ab € 10,25*
€ 14,02*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.