Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring f.Zyl.schraube galv.verz. DIN7980 1696/001/01 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring f.Zyl.schraube galv.verz. DIN7980 1696/001/01 12
Federring f.Zyl.schraube galv.verz. DIN7980 1696/001/01 12
Artikel-Nr.:
     3517A-68861220
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1696/001/01 12
EAN/GTIN:
     4001796313509
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
din 7980

Federring f.Zyl.schraube galv.verz. DIN7980 1696/001/01 12

Federringe für Zylinderschraube DIN 7980 galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,83*
€ 9,64*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,99*
€ 12,57*
€ 3,90*
ab € 10,27*
€ 14,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.