Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6799 Sicherungsscheiben für Wellen zn 8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6799 Sicherungsscheiben für Wellen zn 8mm HP
DIN 6799 Sicherungsscheiben für Wellen zn 8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796299308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796299308
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
DIN 6799; Sicherungsscheiben für Wellen; galv. verzinkt; 8mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8mm HP
DIN:
6799
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
Nut d2:
8 mm
d3:
16,3 mm
s:
1,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1670/001/ 8,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00951*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01359*
€ 0,01617
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01357*
€ 0,01615
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01321*
€ 0,01572
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01232*
€ 0,01466
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01205*
€ 0,01434
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00951*
€ 0,01132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.