Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 40... M3x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 40... M3x16mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 40... M3x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796267321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796267321
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914); M3x16mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x16mm HP
ISO:
4027
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
16 mm
d:
3 mm
dt:
- mm
s:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1599/000/ 3,0/ 16/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, edelstahlschraube din 914, din 914, din 914 5x16, Gewindestifte mit Innensechs-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,05*
€ 8,50*
€ 5,46*
ab € 10,84*
€ 14,96*
€ 3,90*
ab € 12,31*
€ 16,98*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.