Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 3x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 3x16
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 3x16
Artikel-Nr.:
     3517B-98860009
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/000/01 3x16
EAN/GTIN:
     4001796267321
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 3x16

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
3 mm
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,03*
€ 8,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,86*
€ 14,94*
€ 3,90*
ab € 12,27*
€ 16,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.