Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 Scheiben Form R zn 11mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 440 Scheiben Form R zn 11mm HP
DIN 440 Scheiben Form R zn 11mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796251559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796251559
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440; Scheiben Form R; galv. verzinkt; 11mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
11mm HP
DIN:
440
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
11 mm
d1:
11 mm
d2:
34 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
M 10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1543/001/ 11,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,46*
ab € 0,06894*
€ 0,09424*
Lager 870
unbekannt
250
€ 8,50*
ab € 0,0694*
€ 0,0947*
250
€ 3,90*
ab € 0,07818*
€ 0,10678*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 23,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.