Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A zn 3mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 128 Federringe Form A zn 3mm HP
DIN 128 Federringe Form A zn 3mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796246661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796246661
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a
DIN 128; Federringe Form A; galv. verzinkt; 3mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3mm HP
DIN:
128
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Nennmaß:
3 mm
d1:
3,1 mm
d2:
6,2 mm
h:
1,3 mm
s:
0,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1521/001/ 3,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 128, Federringen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,36*
€ 11,66*
€ 5,46*
ab € 12,22*
€ 16,84*
€ 3,90*
ab € 13,86*
€ 19,02*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.