Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 3
Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 3
Artikel-Nr.:
     6012B-78869206
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1521/001/01 3
EAN/GTIN:
     4001796246661
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a

Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 3

Federringe Form A galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
3 mm
Außendurchmesser:
3,1 mm
Stärke:
1,3 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 128
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,36*
€ 11,70*
€ 5,46*
ab € 12,22*
€ 16,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,92*
€ 19,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.