Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 Kronenmuttern, niedrig 17H Feingewinde M30x1,50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 Kronenmuttern, niedrig 17H Feingewinde M30x1,50mm HP
DIN 937 Kronenmuttern, niedrig 17H Feingewinde M30x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796217852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796217852
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
DIN 937; Kronenmuttern, niedrig 17H Feingewinde; M30x1,50mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30x1,50mm HP
DIN:
937
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
30 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
30x1,5 mm
m max.:
18 mm
n min.:
7 mm
s:
46 mm
w max.:
11 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0671/000/ 30,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: din937 m30x1,5, din 937 fg, kronenmutter din 937 fg 42x1.5, Kronenmuttern, niedrige Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0189*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3489*
€ 1,60519
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2889*
€ 1,53379
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2589*
€ 1,49809
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2289*
€ 1,46239
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0189*
€ 1,21249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.