Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M24,0x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M24,0x1,50mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M24,0x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796211911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211911
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; galv. verzinkt; M24,0x1,50mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24,0x1,50mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
24,0 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
24x1,5 mm
m:
19 mm
e:
39,55 mm
s:
36 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/001/ 24,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 zoll, Sechskantmutter DIN 934 zoll, din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,355*
€ 26,095*
€ 5,46*
ab € 26,10*
€ 34,52*
€ 3,90*
ab € 26,74*
€ 35,13*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,095*
€ 31,05305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,835*
€ 30,74365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,575*
€ 29,24425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,425*
€ 27,87575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,875*
€ 27,22125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,355*
€ 23,03245
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3871* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.