Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M24,0x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M24,0x1,50mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M24,0x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796211911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211911
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; galv. verzinkt; M24,0x1,50mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24,0x1,50mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
24,0 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
24x1,5 mm
m:
19 mm
e:
39,55 mm
s:
36 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/001/ 24,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 zoll, Sechskantmutter DIN 934 zoll, din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,315*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,165*
€ 31,13635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,465*
€ 30,30335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,315*
€ 28,93485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,295*
€ 27,72105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,715*
€ 27,03085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,315*
€ 22,98485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.