Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M14mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M14mm HP
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M14mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796208096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796208096
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928 stahl
DIN 928; Vierkant-Schweißmuttern; M14mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14mm HP
DIN:
928
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
14 mm
d1:
14 mm
b:
2,5 mm
e:
28 mm
h:
1,4 mm
m:
11 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0618/000/ 14,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 928, din 928 m14, Vierkant-Schweissmuttern, Schweissmuttern, Schweißmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1631*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2131*
€ 0,25359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.