Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form SW=19 zn M12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form SW=19 zn M12mm HP
DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form SW=19 zn M12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796207723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796207723
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
DIN 917; Hutmuttern, niedrige Form; SW=19; galv. verzinkt; M12mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
917
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
e:
20,03 mm
h:
16 mm
s:
19(18) mm
t:
13,15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0617/001/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, niedrig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,52*
€ 9,17*
€ 5,46*
ab € 9,41*
€ 13,12*
€ 3,90*
ab € 10,67*
€ 14,77*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.