Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form SW=19 zn M12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form SW=19 zn M12mm HP
DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form SW=19 zn M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796207723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796207723
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
DIN 917; Hutmuttern, niedrige Form; SW=19; galv. verzinkt; M12mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
917
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
e:
20,03 mm
h:
16 mm
s:
19(18) mm
t:
13,15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0617/001/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, niedrig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.