Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562 Vierkantmuttern, niedrig zn M4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 562 Vierkantmuttern, niedrig zn M4mm HP
DIN 562 Vierkantmuttern, niedrig zn M4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796207372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796207372
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
DIN 562; Vierkantmuttern, niedrig; galv. verzinkt; M4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm HP
DIN:
562
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
d:
4 mm
e:
8,9 mm
m:
2,2 mm
s:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0614/001/ 4,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, din 562 m8, din 562, Vierkantmuttern, niedrig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1900
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0225*
€ 0,0306*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,68*
€ 7,99*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,90*
€ 8,32*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,40*
€ 9,05*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.