Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 557 Vierkantmuttern zn M4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 557 Vierkantmuttern zn M4mm HP
DIN 557 Vierkantmuttern zn M4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796207105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796207105
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN 557; Vierkantmuttern; galv. verzinkt; M4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm HP
DIN:
557
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
d:
4 mm
e:
9 mm
m:
3 mm
s:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0613/001/ 4,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, din 557, Vierkantmuttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,29*
€ 18,24*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,26*
€ 18,35*
€ 3,90*
ab € 14,98*
€ 20,47*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.