Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 557 Vierkantmuttern M8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 557 Vierkantmuttern M8mm HP
DIN 557 Vierkantmuttern M8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796207020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796207020
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN 557; Vierkantmuttern; M8mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
DIN:
557
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
e:
18,4 mm
m:
6,5 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0613/000/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, din 557 m8, din 557, Vierkantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0249*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.